サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 107 旋削工具用カートリッジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
右
注文コード
06045505
品番
SSKCR 12CA-12
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・勝手
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
スクリュークランプ
切込み角Kr(°)
75
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
578-9460
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
12.7
適合チップ
正方形90°
寸法h1(mm)
12
チップ逃げ角(°)
7
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形