STFCL 1616H 16 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06045785

STFCL 1616H 16 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06045785
STFCL 1616H 16 CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビック 06045785

CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手切込み角Kr(°)91注文コード06045785品番STFCL 1616H 16
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
勝手適合チップ正三角形60°切込み角Kr(°)91クランプシステムスクリュークランプチップ逃げ角(°)7仕様外径用バイトトラスコ品番578-9796寸法b(mm)16寸法h(mm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする