画像準備中

CoroTurn(R) 107 旋削加工用QS(TM) シャンクバイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06046713 品番SVJBL 0810M11-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,400
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
勝手 適合チップひし形35° 切込み角Kr(°)93 クランプシステムスクリュークランプ チップ逃げ角(°)5 仕様外径用バイト 寸法b(mm)10 寸法h(mm)8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする