サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06047307
品番
S25T-CRSPL 09-ID
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
円形
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
11
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
578-1051
切刃長さ(mm)
9.525
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
25
寸法l1(mm)
300