T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06047517 品番 S32U-CKUNR 16
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
勝手 クランプシステムトップクランプ 適合チップ平行四辺形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)0 仕様内径用バイト トラスコ品番578-1132 切刃長さ(mm)19.7 シャンク鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする