サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ボーリングバイト平行四辺形55°チップ対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
正方形90°
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
32
注文コード
06047526
品番
S32U-CSKPL 12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,100
この商品は
適合チップ・勝手・シャンク径d
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
仕様
内径用バイト
切刃長さ(mm)
12.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
32
寸法l1(mm)
350