サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06047684
品番
S40V-CKUNR 16
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
トップクランプ
適合チップ
平行四辺形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
578-1264
切刃長さ(mm)
19.7
シャンク
鋼シャンク
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
400