本体

KAV-B130 KM オーブントースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051109 KAV-B130 KM オーブントースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051109 KAV-B130 KM オーブントースター<やきたて> タイガー魔法瓶 06051109

オーブントースター<やきたて>

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06051109 品番KAV-B130 KM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

トリプル遠赤ヒーターですばやくこんがり。トースト3枚同時OK。
メニューの幅が広がる無段階温度調節。さまざまなメニューを最適な温度で調理できます。(約80度〜250度)
お料理の状態がひと目で分かる「ワイドガラス面」。トースト3枚、約25cmピザも焼ける「ワイド&ビック庫内」。
30分のロングタイマー設定
グラタンや焼き芋など調理時間が長いメニューも途中でタイマーを設定しなおすことなくラクラク操作できます。
こんがりふっくら焼ける!こだわりヒーター&温度調節
加熱バランスに優れたトリプル遠赤ヒーターで、トーストは素早く、お料理も中まで絶品仕上げに。
出し入れらくらく、平行スライド焼アミ
焼アミが平行にせり出すので、熱々のトーストや、カップケーキなど高さのある食材の出し入れもしやすい設計になっています。
かんたんお手入れ
「焼アミ」も「パンくずトレイ」も本体からサッと取り外せて丸洗いOK。面倒だった庫内のお掃除もかんたんに。

質量(kg)約4.3 マットブラック 消費電力(W)1300 電源コード(m)1.2 温度調節範囲(℃)約80度〜250度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37.7×34.5×24.5、庫内寸法:約32.5×26×10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする