曜日別特売
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285

110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285
110.5231.15 スペアレバー ブラック 110.5231.15 brembo 06051285

スペアレバー ブラック 110.5231.15

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051285品番110.5231.15
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.5231.15
販売備考:パワーレバーです。レバーはSTD 可倒タイプ。ラジアルブレーキマスター ピストン径19Φ/レバーレシオ20mm(品番:10.4760.60)に対応。
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミニウム
関連商品:品番:110.4760.60

材質アルミニウムブラック関連規格品番:110.4760.60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする