曜日別特売
10.9740.14 PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 brembo 06051660

10.9740.14 PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 brembo 06051660
10.9740.14 PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 brembo 06051660
10.9740.14 PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 brembo 06051660
10.9740.14 PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14 brembo 06051660

PSC12 クラッチマスターシリンダー 10.9740.14

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051660品番10.9740.14
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.9740.14
リペアパーツ:レバー(110.9500.57)/ハンドルバークランプ(110.4372.52)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/マイクロスイッチ(110.4671.95)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。アジャスター付。
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:290
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:12
タンク[有/無]:無
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:無
型番:PSC12 Clutch Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
リペア:品番:110.9500.50,110.4671.95,110.3127.20
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.65

仕様スタンダードレバー材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)290規格タンク[有/無]無型番PSC12 Clutch Master Cylinder対応【オーバーホール】不可【リペア】品番:110.9500.50110.4671.95110.3127.20ホルダーミラーホルダー[有/無]無関連規格【マスターシリンダー】品番:110.A263.65ピストン径(Φmm)12スイッチ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする