曜日別特売
10.5053.53 PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 brembo 06051739

10.5053.53 PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 brembo 06051739
10.5053.53 PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 brembo 06051739
10.5053.53 PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 brembo 06051739
10.5053.53 PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53 brembo 06051739

PS13 ブレーキマスターシリンダー 10.5053.53

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051739品番10.5053.53
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:10.5053.53
リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 1
色[カラー]:ブラック/シルバー
重量[グラム]:270
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー
ピストン径:13
ハンドル径:取付部:22.2
タンク[有/無]:無
ミラーホルダー[有/無]:無
スイッチ[有/無]:有
型番:PS13 Brake Master Cylinder
オーバーホール対応:不可
オプション:品番:110.2706.96
リペア:品番:110.2706.53,110.2706.50,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:10.4620.79

仕様スタンダードレバーオプション品番:110.2706.96材質アルミニウムブラック/シルバー質量(g)270規格タンク[有/無]無ハンドル径取付部:22.2Φ型番PS13 Brake Master Cylinder対応オーバーホール:不可ホルダーミラーホルダー[有/無]無ピストン径(Φmm)13スイッチ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする