曜日別特売
120.2255.79 パッドスプリング 120.2255.79 brembo 06051818

120.2255.79 パッドスプリング 120.2255.79 brembo 06051818
120.2255.79 パッドスプリング 120.2255.79 brembo 06051818
120.2255.79 パッドスプリング 120.2255.79 brembo 06051818

パッドスプリング 120.2255.79

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06051818品番120.2255.79
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.2255.79
販売備考:GP4-RX/484./GP4-RS/M50/ラジアルモノブロックに対応。
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.A885.10,220.C783.10,120.C783.20
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:120.B814.69,120.B814.79,120.B814.71,120.B814.81

関連規格【アキシャルキャリパー】品番:120.B814.69120.B814.79120.B814.71120.B814.81【ラジアルキャリパー】品番:220.A885.10220.C783.10120.C783.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする