曜日別特売
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186

110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186
110.A263.40 RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40 brembo 06052186

RCS ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.A263.40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06052186品番110.A263.40
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.A263.40
リペアパーツ:レバー[コンプリート](110.A263.99)/STDレバー[ハーフ](110.A263.98)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/レバーピン(110.4592.91)/マイクロスイッチ(110.4671.95)/スプリング&アジャスターノブ(110.A26.77)/クランプ(110.A263.88)/トリコロールステッカー&ラバーキャップ (110.A263.89)
販売備考:シールキットの設定なし オーバーホール対応可。レバーレシオ18mm/20mm可変式。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー
ピストン径:17
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:HP RCS RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
レバーレシオ:18mm/20mm可変式
オーバーホール対応:可
オプション:品番:110.A263.80,110.A263.81,110.A263.90,110.A263.91,110.A263.87,110.A263.85,110.A263.85SG,110.A263.84,110.A263.78
リペア:品番:110.D023.99,110.D023.98,105.3246.11,06.2228.15,06.2196.13,110.3127.20,110.A263.88,110.4592.91,110.A263.77,110.4671.95
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.D600.10,220.C783.10,220.A885.10,220.D020.10
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.55,110.C740.40

付属品機械式スイッチ、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)400規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-MS、GP4-RS、M-50、STYLEMA ※いずれも左右ダブルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする