曜日別特売
110.4760.85 ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 brembo 06055291

110.4760.85 ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 brembo 06055291
110.4760.85 ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 brembo 06055291
110.4760.85 ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 brembo 06055291
110.4760.85 ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 brembo 06055291
110.4760.85 ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85 brembo 06055291

ラジアル ブレーキマスターシリンダー 110.4760.85

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06055291品番110.4760.85
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:110.4760.85
リペアパーツ:レバー[STD](110.4594.61)/レバー[STD可倒タイプ](110.5231.16)/レバー[ショート可倒タイプ](110.5231.17)/レバー[ベースL=18](110.7264.36)/レバー[ハーフ/STD](X98.A7.E1)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.10)/プッシュロッドセット(110.4266.60)/レバーピボットピンセット(110.4760.00)/プッシュロッドピボットピン(110.4760.01)/レバーアジャストノブセット(110.4760.02)/ハンドルバークランプ(10.2815.81)
販売備考:10.4760.85の新品番、品番変更のみです。シールキット設定なし オーバーホール対応可。可倒式STDレバータイプ。
色[カラー]:ハードアルマイト/ブラック
重量[グラム]:290
材質[素材]:アルミニウム
仕様:スタンダードレバー 可倒式
仕上げ(表面処理):ハードアルマイト
付属品:油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー
ピストン径:16
製法:鍛造
ハンドル径:取付部:22.2
対応キャリパー:GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応
タンク[有/無]:無し
ミラーホルダー[有/無]:無し
スイッチ[有/無]:有り
型番:RADIAL BREAK MASTER CYLINDER
レバーレシオ:18mm
オーバーホール対応:可
リペア:品番:110.5231.16,110.5231.17,110.4594.61,105.3246.11,06.2610.30,06.2196.13,110.3127.10,110.4266.60,110.2815.81
関連商品 ラジアルキャリパー:品番:120.C783.20,120.A397.60,120.9885.83,120.9885.84,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61
関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A263.50

付属品油圧式スイッチ、ブリーダーボルト、ステッカー仕様スタンダードレバー 可倒式材質アルミニウムハードアルマイト/ブラック質量(g)290規格タンク[有/無]無し製法鍛造ハンドル径取付部:22.2Φ対応【キャリパー】GP4-RB、M-4、P4-40RR、P4-40R/C、AxialCastCaliper P4 34、RadialCaliper P4 34 ※いずれも片側シングルディスク車両対応仕上表面処理:ハードアルマイトホルダーミラーホルダー[有/無]無しピストン径(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする