曜日別特売
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377

画像はイメージです。インナーディスクのデザインは、画像と異なる場合がございます。

208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377
208.B470.45 ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45 brembo 06056377

ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.45

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06056377品番208.B470.45
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:208.B470.45
ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。
販売備考:ディスク径:Φ320 二枚セット/CBR1000RR ABS 09-13 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CBR1000RR 09-13
厚み:5.5
色[カラー]:インナーローター:ブラック
材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム
仕様:ブラックアノダイズド
使用箇所:フロント
内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット
外径:320
製法:インナーベル(CNC削り出し)
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
オーバーホール対応:不可

仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする