曜日別特売
107.7855.10 ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 brembo 06056395

107.7855.10 ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 brembo 06056395
107.7855.10 ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 brembo 06056395
107.7855.10 ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 brembo 06056395
107.7855.10 ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 brembo 06056395
107.7855.10 ブレーキパッド シンタード 107.7855.10 brembo 06056395

ブレーキパッド シンタード 107.7855.10

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード06056395品番107.7855.10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:107.7855.10
厚み:7.5mm / ライニング:4.5
内容量[数量]:キャリパー1台分
製法:シンタード
対応キャリパー:2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用
使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
関連商品:品番:20.7850.11,20.7850.21,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61

厚さ(mm)7.5 / ライニング:4.5製法シンタード内容数量:キャリパー1台分対応【キャリパー】2ピン ピストン径:同径 4POT:34mm用関連規格品番:20.7850.1120.7850.2120.8343.1120.8343.2120.8343.3120.8343.4120.8343.5120.8343.61
注意
※ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする