曜日別特売
6300059763 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057199

 

6300059763 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057199
6300059763 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057199
6300059763 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057199
6300059763 高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED 三ツ星貿易 06057199

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LED

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06057199品番6300059763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,128
販売価格(税別)
16,480

高輝度 LED車載型回転灯 STMBL-LEDは、明るい3W高輝度LED使用した回転灯です。12/24V兼用だから、本体を選ばずご使用できます。車体を傷つけにくいラバーマグネット仕様です。外部突起物規制クリアー製品です。

用途工事・警備・交通・防犯に。材質反射鏡:SUS+真空蒸着塗装定格電圧(V)DC12・24兼用電源コード(m)4.5回転数120~140回/分外寸法(mm)131×190×141LED3WLED×1個点灯色
注意
※商品画像には別の色の商品がイメージとして使用されている場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする