粘度計用恒温水槽 VB-5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード06057506 品番051260-05
参考基準価格(税別)¥650,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

高分解能デジタル温調器とプロペラ式のポンプにより、高精度な温度コントロールが可能です。3組のストップウォッチを内蔵しています。LEDライトを付属。背面の任意な位置に取り付けることで標線が見やすくなります。冷却水用パイプが水槽内に設置されていますので、室温付近の温調も安定して行うことができます。(別途低温循環水槽が必要です)水槽底面にこう配をもたせたため排水がしやすいです。

用途ガラス製粘度計用 幅(mm)530 質量(kg)2 高さ(mm)440 奥行(mm)225 電源(V)AC100 温度設定範囲(℃)室温+10〜90(冷却水未使用時) 吊り数粘度計懸垂数:6本

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする