今治5重ガーゼケット Brisa 北欧デザイン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 06058310 品番 05098801-51A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

大切な方への贈り物に喜ばれる今治タオルのガーゼケット
お洒落な植物モチーフ、北欧デザインをご用意
ふわっと柔らかな裏表ガーゼ素材で快適
通気性、吸水性に優れており夏の掛け布団にも最適
お肌のデリケートなお子様にも安心
パイル素材よりかさばらずコンパクトに収納可能
ゆったり大きめサイズで優しく包み込まれるような感覚

用途掛け布団として。 ガーゼ ガーゼタオル ガーゼケット タオル 通年 一年中 肌掛け タオルケット 掛け布団 今治 今治タオル 日本製 今治ブランド 綿100% 北欧 柄物 大き目 ゆったり 材質綿100% ブランチブベージュ 質量(g)670 寸法(横×縦)(cm)約150×190
注意
※手洗いコース、洗濯ネットの使用、無蛍光洗剤、単独洗い推奨
※ガーゼ製品は素材の特性上お洗濯やご使用時において摩擦等により毛羽立ち目寄れが生じることがあります
※使い始めは遊び毛が出ることがあります
※毛羽立ちやピリング、収縮が発生することがあるので回転式乾燥機のご使用はお避けください
※干す時は出来るだけ日陰に干してください
※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする