サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チップ
ひし形35°
注文コード
06062637
品番
A16R-SVQCL 11-ER
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合チップ・形状・内容量
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
601-4208
切刃長さ(mm)
11.2
適合チップ
ひし形35°
シャンク
油穴付き鋼シャンク
勝手
左
シャンク径d(Φmm)
16
寸法l1(mm)
200
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
7
クランプシステム
スクリュークランプ