ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形35° 注文コード06062646 品番A16R-SVQCR 11-E
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は適合チップ・形状・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
仕様内径用バイト トラスコ品番601-4216 切刃長さ(mm)11.2 適合チップひし形35° シャンク油穴付き鋼シャンク 勝手 シャンク径d(Φmm)16 寸法l1(mm)200 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする