曜日別特売
N123F2-0239-0002-GF H13A CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 06063951

N123F2-0239-0002-GF H13A CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 06063951
N123F2-0239-0002-GF H13A CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ サンドビック 06063951

CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップN123F2-0239-0002-GF H13A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は材質・チップシートサイズ・切刃数など66種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
H13A
切刃数
2
注文コード
06063951
品番
N123F2-0239-0002-GF H13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,900
用途
仕上げ
トラスコ品番
607-4332
材質
H13A
被削材
SKN
勝手
なし
切削幅(mm)
2.39
コーティング
ノンコート
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02~0.02
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06063951N123F2-0239-0002-GF H13A63734714C2I-F2N-0239-0002-GFC2I-F2N-0239-0002-GF コロカット2 溝入れ加工用チップ サンドビック 63734714コロカット2 溝入れ加工用チップサンドビック1箱(5個)
¥21,980
税込¥24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする