※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T-Max(R) P 旋削加工用チップ SN□□型-09 正方形 

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 切刃長さ(mm)9.525 注文コード06065893 品番SNGA090308S01020A 7020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は切刃長さ・材種・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る
材質7020 形状正方形90° 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.525 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.025 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025 穴の形状円筒穴 チップブレーカなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする