PCI Express拡張カード/PCIe 2.0 x4/4ポート USB 3.2 Gen 1 Type-A(5Gbps)/ペリフェラル電源端子搭載/各種OS/USB増設 インターフェースボード アダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06067130 品番P5Q4A-USB-CARD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高性能USBポート増設カード:PCI Express 2.0 x4スロットに装着し、デスクトップPCやサーバーにUSBポートを増設するPCI Express拡張カード。各ポートには専用コントローラーが搭載され、最大5Gbpsの転送速度に対応
4つの独立したUSBコントローラー:各ポートに専用のUSBコントローラーが搭載されており、データスループットを向上させ、各デバイスに最大5Gbpsの帯域幅を確保。大容量ファイルの同時転送や外部ストレージデバイスの画像・ビデオ編集に理想的なPCI Express増設ボード
水平配列のUSBポート:様々なパソコンケースとの互換性を備え、ポートの配置に関する問題点を軽減し、幅広いUSBデバイスやケーブルの接続が可能
高出力仕様:マザーボードの電源が不足する場合、USBポートに追加電源を供給できるSATA/LP4電源コネクター付きUSB PCIe拡張カード。Battery Charging 1.2 (5V 1.5A)仕様に対応し、ポートあたり最大5V 2A(10W)を供給
互換性:Windows 8以上、macOS、Linuxを含む各種主要OSにドライバーを自動インストール。PCI Express 2.0(またはそれ以上)x4、x8、x16スロット対応Intel、AMD、Apple Silicon搭載のハードウェアプラットフォームで動作

用途
PCIe搭載デスクトップパソコンに4口のUSB-Aポート 5Gbpsを増設アップグレード
外部ストレージデバイスに保存された大容量ファイルの同時転送や写真・ビデオの編集に最適
対応OSWindows 7/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022、Linux 2.6.31 (LTSバージョンのみ) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19×120×169 コネクタホスト:PCI Express ×4 RoHS指令(10物質対応)対応 ポート外部:4× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする