曜日別特売
167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288

167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288
167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288
167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288
167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288
167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288
167B-USBC-MULTIPORT マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ StarTech.com 06067288

マルチポートアダプター/USB-C + A接続/デュアルモニター/4K30Hz + 1080p 60Hz HDMI/3x USB-A/40cm 一体型ケーブル/各種OS対応/Type-C ドッキングステーション/多機能ハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード06067288品番167B-USBC-MULTIPORT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

作業効率の向上:USB-C - USB-A変換アダプター付属一体型USB-Cホストケーブルで、各種主要ノートパソコンにデュアル HDMI ディスプレイを追加するマルチポートアダプター。最大解像度4K30Hz(HDMI 1.4、ビデオ出力1)、および1080p 60Hz(HDMI 1.2、ビデオ出力2)に対応
Apple Mシリーズでデュアルモニター対応:macOS、Windows、ChromeOS、Ubuntu搭載USBおよびThunderbolt対応ノートパソコンでデュアルディスプレイを実現。通常は1台の外部ディスプレイのみ接続可能なApple Mシリーズ搭載MacBookでも、2台のディスプレイに出力可能
高性能:高速で信頼性の高いデータ転送を実現する3ポートUSB Type-A(5Gbps)ハブ。USB 2.0/1.1下位互換。ビデオ処理アルゴリズムを使用して低遅延で滑らかなグラフィックを実現するSiliconMotion社コンテンツアダプティブテクノロジー搭載
超尺ケーブル:40cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減してセットアップが容易なUSBマルチハブ。ノートパソコンをライザーに載せる場合に便利
ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、およびディスプレイ再接続時にアプリの場所を復元するWindowsレイアウトユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)

用途
ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利
拡張されたHDMIディスプレイで複数のアプリケーションを実行可能
スペースグレー質量(g)114対応OSWindows 7/ 8.1/ 10/ 11、macOS Mojave (10.14)/ Catalina (10.15)/ Big Sur (11.0)/ Monterey (12.0)/ Ventura (13.0)/ Sonoma (14.0)、ChromeOS、Ubuntu 20.04/ 22.04/ 23.04/ 24.04。注意 - ChromeOSおよびUbuntuは、2台の外部モニターにビデオ出力する場合、デュアル1080pのみ対応コネクタ形状2× HDMI、3× USB Type-A (USB 3.2 Gen 1, 5Gbps)最大解像度4K (60Hz) & 1080P (60Hz)接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1対応)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×57×16ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)およびUSB 3.0(5Gbps)としても知られています。
※Linuxにインストールする場合、本製品は最大2台の1080p 60Hz ディスプレイに対応します。

商品説明動画

Silicon Motion ビデオアダプタのインストール方法(Windows)
StarTech.com接続ツール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする