サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06067546
品番
570-SDUPL-16-07
参考基準価格(税別)
¥33,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
勝手
左勝手
クランプシステム
スクリュークランプ
形状
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
仕様
内径用バイト
トラスコ品番
601-3066