※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形55° 勝手左勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード06067573 品番570-SDUPL-25-07-DX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,800
この商品は形状・勝手・切込み角Krなど19種類から選べます 他の種類を見る
勝手左勝手 クランプシステムスクリュークランプ 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番601-3091

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06067573 570-SDUPL-25-07-DX 11059666 570-SDUCL-25-07-DX CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド サンドビック CoroTurn(R) 107バックボーリング用カッティングヘッド サンドビック 1個 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする