CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 形状ひし形55° 勝手右勝手 切込み角Kr(°)93 注文コード06067616 品番570-SDUPR-20-07
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は形状・勝手・切込み角Krなど19種類から選べます 他の種類を見る
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 形状ひし形55° 切込み角Kr(°)93 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番601-3139

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする