CoroTurn(R) 111 バックボーリング用ヘッド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 06067713 品番 570-STFPL-16-11
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
勝手右勝手 クランプシステムスクリュークランプ 形状三角形 切込み角Kr(°)91 チップ逃げ角(°)11 仕様内径用バイト トラスコ品番601-3236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする