テクロック
テクロックの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ
テクロックの ダイヤルゲージ用スタンド
微動装置付アップライトスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06068596
品番
US-22B
参考基準価格(税別)
¥37,030
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
ダイヤルゲージ等を取り付けるだけで容易に使用できます。
小物部品の測定に適している小形スタンドです。
微動装置タイプです。
質量(kg)
3.5
有効移動範囲(mm)
0〜110
ポール高さ(mm)
175
トラスコ品番
219-6239
材質
(試料台)研削鋳物測定台
サイズ
(試料台)80×80mm
タイプ
微動装置付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
102×150×40
載台寸法(mm)
80×80
ステム取付穴
Φ8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。