角ネジアーム移動式グラナイトスタンド

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06068623 品番USG-30
参考基準価格(税別)¥95,960 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内・滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。

質量(kg)7.3 有効移動範囲(mm)53〜250 ポール高さ(mm)280mm ステム取付穴Φ8 試料台サイズ(A×B×C)(mm)150×200×50 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※有効移動範囲53mm以上のため、ご使用の測定器によっては、測定子がベース面に届かないこともあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする