220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248

画像はイメージです。ボルトとスペーサーのサイズ/形状は、画像と異なる場合がございます。

220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248
220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248
220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248
220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248
220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248
220.A061.77 75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77 brembo 06069248

75mm マウントボルト/13mm スペーサーキット 220.A061.77

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06069248品番220.A061.77
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.A061.77
販売備考:ラジアルキャリパーを装着する際に使用するボルトとスペーサー(オフセットカラー)のセット。ボルトとスペーサーのサイズ/形状を、ご確認の上お買い求めください。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-10 08-12 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R1000 05-08 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R750 06-10 Φ320
スズキ[SUZUKI] GSX-R600 06-10 Φ320
ネジサイズ:M10
ネジピッチ:1.25
オフセット量:13
関連商品:品番:220.B010.10,220.B473.20,220.A016.10,120.A016.20,220.B473.40,220.C783.10,120.C783.20,220.A397.10,220.A397.50,120.A397.60
長さ:75

長さ(mm)75寸法(mm)オフセット量:13品番(関連商品)220.B010.10220.B473.20220.A016.10120.A016.20220.B473.40220.C783.10120.C783.20220.A397.10220.A397.50120.A397.60ねじピッチ1.25ねじサイズM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする