曜日別特売
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546

120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546
120.B473.21 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21 brembo 06069546

484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 右 120.B473.21

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード06069546品番120.B473.21
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は139,800円となります。
参考基準価格(税別)¥120,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.B473.21
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※ブラックアノダイズドキャリパーボディ(アルミ削り出し2ピース)/取り付けピッチ:108mm/ピストン径:32/32mm。ダストシール付。シンタードパッド。公道走行向けにダストシール装備

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする