220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616

220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616
220.B473.20 484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20 brembo 06069616

484 cafe racer ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.20

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06069616品番220.B473.20
参考基準価格(税別)¥220,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.B473.20
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.11)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。※ブラックアノダイズドキャリパーボディ(アルミ削り出し2ピース)/取り付けピッチ:108mm/ピストン径:32/32mm。ダストシール付。シンタードパッド。公道走行向けにダストシール装備
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約950
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:108
ピストン径:同径 4POT:32
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3246.11,06.2228.97,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約950製法CNC削り出し(2ピース)内容左右セット表面処理アルマイト対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)108ピストン径(Φmm)同径 4POT:32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする