曜日別特売
120.B814.81 484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81 brembo 06069826

画像は左側となります。

120.B814.81 484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81 brembo 06069826
120.B814.81 484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81 brembo 06069826
120.B814.81 484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81 brembo 06069826
120.B814.81 484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81 brembo 06069826
120.B814.81 484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81 brembo 06069826

484 logopuro アキシャル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト ポリッシュロゴ 右 120.B814.81

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06069826品番120.B814.81
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)¥109,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.B814.81
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.2087.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:シールキット設定なし。右側 オーバーホール対応可。ポリッシュロゴ ピストン径32/32mm 取付ピッチ 69.1mm ABSモデル対応。2014年モデル装着不可。
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:ポリッシュ
重量[グラム]:パッド含む:約1065
仕上げ(表面処理):アルマイト
使用箇所:ハーレー/フロント:右側
内容量[数量]:右側のみ
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール
取付ピッチ:69.1
ピストン径:同径 4POT:32
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 1インチバー用 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15 1インチバー用
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,120.2255.79,105.2087.12,06.2228.38,06.2196.13
関連商品:品番:110.A897.10,110.A897.30
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.A897.10,110.A897.30

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:ポリッシュ質量(g)パッド含む:約1065製法CNC削り出し(2ピース)内容右側のみ表面処理アルマイト対応左右両側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 1インチバー用 / 左右片側:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ15 1インチバー用使用箇所ハーレー/フロント:右側取付ピッチ(mm)69.1ピストン径(Φmm)同径 4POT:32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする