220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878

220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878
220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878
220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878
220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878
220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878
220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878
220.B010.20 GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20 brembo 06069878

GP4-RX ラジアル CNC 4P キャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 左右セット 220.B010.20

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード06069878品番220.B010.20
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
239,800

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:220.B010.20
リペアパーツ:パッド(107.9882.10)/ブリーダーボルト(105.3246.12)/バンジョーボルト(06.2228.38)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.79)
販売備考:ピストン径:32/32mm。ダストシール付。取付ピッチ100mm
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約830
仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング
使用箇所:フロント:左右
内容量[数量]:左右セット
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト
取付ピッチ:100
ピストン径:同径 4POT:32
製法:CNC削り出し(2ピース)
対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16
使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.9882.30
リペア:品番:107.9882.10,122.2255.79,105.3246.12,06.2228.38,06.2196.13
関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約830製法CNC削り出し(2ピース)内容左右セット表面処理ニッケルコーティング対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)同径 4POT:32
注意
※ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする