曜日別特売
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887

120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887
120.A441.40 GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40 brembo 06069887

GP2-SS CNC 2P リアキャリパー ニッケルコーティング レッドロゴ 120.A441.40

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード06069887品番120.A441.40
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は89,980円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

メーカー名:ブレンボ
メーカー品番:120.A441.40
リペアパーツ:パッド(107.6949.10)/ブリーダーボルト(105.3387.52)/銅ワッシャー1枚入り(06.2196.13)/パッドピンセット(122.5089.40)
販売備考:シールキットの設定なし。取付ピッチ:84mm
PAD[有/無]:有り
色[カラー]:ボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド
重量[グラム]:パッド含む:約580
仕上げ(表面処理):ニッケルコーティング
使用箇所:リア
付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール
取付ピッチ:84
ピストン径:2POT:34
製法:CNC削り出し(2ピース)
備考:フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)
使用上の注意:ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。
ダストシール:有り
ピストン材質:アルミニウム
ボディ材質:アルミニウム
オーバーホール対応:可
オプション:品番:107.6949.11,107.6949.12
リペア:品番:107.6949.21,107.6949.10,105.3387.52,06.2228.15,06.2228.97,06.2196.13,122.5089.40
関連商品:品番:110.A263.45

付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト、ステッカー、温度シール仕様●PAD有り●ダストシール有りボディカラー:ニッケルコーティング/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約580備考フロントに使用する際の推奨マスターシリンダーは、RCS ブレーキマスターシリンダー Φ14 (品番:110.A263.45)製法CNC削り出し(2ピース)表面処理ニッケルコーティング使用箇所リア取付ピッチ(mm)84ピストン径(Φmm)2POT:34材質(ピストン)アルミニウム
注意
※ニッケルコーティングは、使用状況により表面に変色及び剥がれが発生する場合がありますが、装飾処理ではなく、レース技術のフィードバックにより、製造交差を減らしピストンの動きを制御するものであり、症状が発生しても機能には問題はありません。あしからずご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする