ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
令和7年提出用 所得税源泉徴収票 A4 2面(2枚組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100セット)
注文コード
06069957
品番
OP1195M
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したレーザプリンタ用の源泉徴収票です。「市区町村提出用・税務署提出用」1枚と「受給者交付用」1枚の2枚組です。
用途
同じ帳票ごとにまとめてパッケージに入っています。別売りで専用封筒「MF37」「MF39」がございます。
穴間隔(mm)
ファイル:80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
148.5×210
RoHS指令(10物質対応)
対応
用紙寸法(mm)
A4(297×210)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。