ヒサゴ
ヒサゴの コピー用紙/ラベルシール
ヒサゴの 帳票
ヒサゴの その他帳票用紙
令和7年提出用 所得税源泉徴収票 3P
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500セット)
注文コード
06070000
品番
GB386M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥31,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
【令和7年1月提出用】マイナンバー記載に対応したドットプリンタ用の源泉徴収票です。市区町村提出用、税務署提出用、受給者交付用がセットになっています。
用途
マイナンバーの記載が不要な欄には減感加工を施しているためマイナンバーが複写されません。
別売りで専用封筒「MF38」「MF40」がございます。
穴間隔(mm)
ファイル:80
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)
5 8/10"(147.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用紙寸法(mm)
6_8/10"×8_1/2"(172.7×215.9)
注意
※東京都様式に準拠しています。他地域の方は、各提出先へお問い合わせのうえ、ご購入ください。
※版内容は法令の改正などにより、予告なく変わることがありますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06070000
GB386M
66079749
GB386M
所得税源泉徴収票
ヒサゴ
1箱(500枚)
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)