DS-574-310-3 システムカート エコ袋 テラモト 06070005 DS-574-310-3 システムカート エコ袋 テラモト 06070005

システムカート エコ袋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード06070005 品番DS-574-310-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1台3枚の袋がセットOK。エレベーターにスッポリ入るサイズ設計です。
※フレーム1台に付、袋は3枚必要です。

容量(L)約75 質量(g)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×350×710 用途集積・運搬カート用袋 その他フレームは別売です。 トラスコ品番282-0170 材質ポリエステル(再生PET)100% 種類ダストカー用袋 エコマーク認定認定 色(袋) ボトル収容量空き缶(350ml)約113本、ペットボトル(500ml)約60本 アズワン品番65-0329-25 商品タイプ袋のみ エコマーク認定番号19 105 033

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする