テラモト
テラモトの ゴミ箱
テラモトの ダストカート
システムカート エコ袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06070023
品番
DS-574-310-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
1台3枚の袋がセットOK。エレベーターにスッポリ入るサイズ設計です。
※フレーム1台に付、袋は3枚必要です。
容量(L)
約75
質量(g)
390
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×350×710
用途
集積・運搬カート用袋
その他
フレームは別売です。
トラスコ品番
282-0188
材質
ポリエステル(再生PET)100%
種類
ダストカー用袋
エコマーク認定
認定
色(袋)
灰
ボトル収容量
空き缶(350ml)約113本、ペットボトル(500ml)約60本
アズワン品番
65-0329-27
商品タイプ
袋のみ
エコマーク認定番号
19 105 033