SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
SPC微量保存びん 平栓タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
06070106
品番
017330-1503
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
材質
ほうけい酸ガラス-1
幅(mm)
19
容量(mL)
3
高さ(mm)
62
質量(g)
18
奥行(mm)
19
キャップ
規格:SPC-15
注意
※秤量びんとしてご使用になる場合は質量にご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量50以上のご注文(数量1につき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400