017330-2410 SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学) 06070131 017330-2410 SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学) 06070131 017330-2410 SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学) 06070131

SPC微量保存びん 平栓タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 06070131 品番 017330-2410
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)28 容量(mL)10 高さ(mm)75 質量(g)38 奥行(mm)28 キャップ規格:SPC-24
注意
※秤量びんとしてご使用になる場合は質量にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量50以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする