017340-2909 SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学) 06070185 017340-2909 SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学) 06070185 017340-2909 SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学) 06070185

SPC微量保存びん メスキャップタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1本) 注文コード 06070185 品番 017340-2909
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。

材質ほうけい酸ガラス-1 幅(mm)26 容量(mL)9 高さ(mm)74 質量(g)48 奥行(mm)26 キャップ規格:SPC-29
注意
※秤量びんとしてご使用になる場合は質量にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量50以上のご注文(数量1につき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量50以上のご注文(数量1につき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする