仕様SIM:外部SIMホルダー(2FF)×1、ステータスLED:接続タイプ×3/信号強度×5/イーサネット×2/電源×1、モバイル機能:オートAPN、バンドロック、VPNとトンネリング:OpenVPN/IPsec/GRE/PPTP/L2TP/Stunnel/DMVPN/SSTP/ZeroTier/WireGuard、対応クラウドソリューション:RMS/FOTA/Telenor/Azure IoT Hub/Cloud of Things/Cumulocity/ThingWorx、SMS機能:SMSステータス、SMS設定、HTTP POST/GET経由のSMSの送信/読み取り、EMAILからSMS、SMSからEメール、SMSからHTTP、SMSからSMS、スケジュールされたSMS、SMS自動返信、SMPP、サービス:DDNS、VRRP、WOL(Wake on LAN)、WEBフィルター、UPNP、トラフィックロギング
ケース形状DINレール取付オプション付きアルミニウムケース、プラスチックパネル
質量(g)131
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×25×74
使用電源4ピン電源ソケット、9-30VDC
使用CPUMediatek MIPS 24Kc 580MHz
内蔵RAM128MB
アンテナコネクタ:モバイル用SMA×2、WiFi用RP-SMA×1
OSRutOS(OpenWrtベースのLinux OS)
セキュリティDDOS対策(SYNフラッド対策、SSH攻撃対策、HTTP/HTTPS攻撃対策)/ポートスキャン対策(SYN-FIN、SYN-RST、X-mas、NULLフラグ、FINスキャン攻撃)
伝送速度(Mbps)【イーサネット】(WAN)10/100
ネットワークタイプフェイルオーバー(ネットワークバックアップ)、VLAN、QoS、ロードバランシング
伝送方法【モバイル通信】4G/LTE(Cat4)、3G【Wi-Fi】IEEE802.11b/g/n、アクセスポイント(AP)、ステーション(STA)【イーサネット】WAN(LANとして設定可能)×2、LAN×1
動作温度範囲(℃)-40〜75
対応プロトコルTCP/UDP/IPv4/IPv6/ICMP/NTP/DNS/HTTP/HTTPS/FTP/SMTP/SSLv3/TLS 1.3/ARP/PPP/PPPoE/DHCP/Telnet
ストレージ16MB
監視対象WEB UI/CLI/SSH/CALL/SMS/TR-069/SNMP/JSON-RPC/MQTT/MODBUS/RMS/Pingリブート/Wgetリブート/定期リブート/リンクインスペクションのためのLCPとICMP
I/O端子4ピンソケット:デジタル入力×1、デジタルオープンコレクタ出力×1