冷蔵用 0℃保冷材 フリーザーアイスハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(50個) 注文コード 06070928 品番 FIH-03S
参考基準価格(税別)¥6,750 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

冷蔵輸送・冷蔵保管等に最適の0℃タイプの保冷材(保冷剤)です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。
内容物が劣化しにくく長時間使用が可能です。
洗浄可能なので、衛生的に何度もご使用頂けます。
生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に。
安心・高品質の日本製です。

用途
生鮮食品、飲料等の保冷輸送・保管や、レジャー、スポーツ、アウトドア等に
※800gタイプはバイオクールフレッシュ対応
寸法(mm)180×95×26 保冷材:ブルー 質量(g)保冷材:約350 温度(℃)タイプ:0
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする