タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06072227
品番
ACMT060308PR-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T3030
寸法A(mm)
6.0
寸法B(mm)
7.94
逃げ角(度)
7
寸法s(mm)
3.18
寸法R(mm)
0.8