タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06072482
品番
ANMT09T3PPPR-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
197
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
707-9630
材質
T3030
α
+11
寸法A(mm)
9.525
角度(°)
I.A.R:+11、I.R.R:+20
精度
C
寸法B(mm)
6.5
寸法T(mm)
3.97
寸法R(mm)
0.4
角度β(°)
0