画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06072534 品番APMR190616PR-MJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,900
この商品は197種類から選べます 他の種類を見る
材質T3030 寸法A(mm)19.05 切刃長さ(mm)17(有効切刃長さ) 精度M 寸法B(mm)15.875 逃げ角(度)11 寸法s(mm)6.35 寸法R(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする