メイン画像

657738 プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ミドル丈 PUMA 06073938 657738 プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ミドル丈 PUMA 06073938

プーマ ベンチコート ダウン 防寒 防風 ミドル丈

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 06073938 品番 657738
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

左胸にプーマキャットロゴ

用途フードにPUMAロゴ ブラック サイズM 胸囲(cm)117 混率(%)裏地:100ポリエステル、本体:100ポリエステル、充填物:70ダウン,30フェザー 裾廻り(cm)116 丈(cm)ゆき丈:85 後ろ丈(cm)86.5
注意
※スリットポケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする